Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S731DVR-RST1 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | S731DVR-RST1 | Video/Data Receiver, Multi-Mode, Rack Card, 1-Fiber, 1-Channel, 13.5 VDC, 450 Milliampere, 6 Watt, -40 to 167 Deg F, 1300 Nanometer, 520 Resolution, 6.5 Megahertz

  • Réf. fabricant S731DVR-RST1
  • PART #346402
Data: 1 CH/1 WAY UP THE COAX
Fiber Type: MULTI MODE
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER RECEIVER
Strand #: 1
Caractéristiques
  • One-Way Video and Reverse Multiprotocol Data Transmission Over One or Two Fibers
  • Single and Multimode Models Available 8-Bit Video Processing
  • 520 TV Lines Video Resolution
  • Unique Data Translation Function
  • Field-Selectable Data Format
  • 18 Decibel (Sin Mode) or 13 Decibel (Multimode) Optical Budget
  • Forward Relay/Contact Closure 1 Channel
  • Supports all Major Data Formats
  • Standalone or Rack Con?gurations
  • Standalone Package Includes a Multimode Transmitter, a Multi- Mode Receiver and Two Power SupplieMade in USA
Infos techniques et normes

UL (Canada and US), CE, FCC, FDA

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires