Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S731DVT-EST1 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | S731DVT-EST1 | VIDEO AND DATA LINK ANALOG TO 8-BIT DIGITAL MM 1-FBR, 850/ 1300NM TRANSMITTER

  • Réf. fabricant S731DVT-EST1
  • PART #273590
Circuit Type: FIBER
Fiber Type: MULTI MODE
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Signal Format: ANALOG
Strand #: 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires