Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7512BNNEACBY1 | PANDUIT

PANDUIT | S7512BNNEACBY1 | S-type Series, Network Cabinet, CAC Ready, 700mm(w), 45RU, 1067mm(d), (2) Side Panels, Black, No Front Door, No Rear Door, Front Or Back Long Fingers Cable Mgmt, Cage Nut Rails, Left 2-piece PDU 6" Wide, Casters, Standard Locks

  • Réf. fabricant S7512BNNEACBY1
  • PART #684102
Nema Rating: NO
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires