Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7522BF | PANDUIT

PANDUIT | S7522BF | Net-Access S-Type Cabinet frame with top panel. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Casters, POU brackets (1 set), cage nut rails (2 sets). Cable management fingers (1 set).

  • Réf. fabricant S7522BF
  • PART #548828
Color: BLACK
Model: SERVER
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 48"
Overall Height: 85"
Overall Width: 27.6"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires