Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S7522BT | PANDUIT

PANDUIT | S7522BT | Net-Access S-Type Cabinet Frame, Top Panel, Single Hinge Perforated Front Doors, Split Perforated Rear Doors, Casters, POU Brackets, 85 in H x 27.6 in W x 48 in D, Black

  • Réf. fabricant S7522BT
  • PART #530064
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 1200MM
Overall Height: 73.5"
Overall Width: 700MM
Rack Units: 42U
Type: FREE-STANDING
Description

Net-Access(TM) S-Type Cabinet frame with top panel. Top Cable Pathway. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Casters, POU brackets (1 set), cage nut rails (2 sets). Dimensio ns: 85.0"H x 27.6"W x 48.0"D (2160mm x 700mm x 1219mm). Color: Black

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires