Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S802U-K80 | ABB

ABB | S802U-K80 | Mini Breaker, S800U, UL489, 240 V AC, Trip K, 2 Pole, 80A

  • Réf. fabricant S802U-K80
  • PART #540069
Type: CIRCUIT BREAKERS
Caractéristiques
  • Cadmium-free contacts
Applications

For Building Installations, Transport And Renewable Energies To An Uninterrupted Power Supply

Spécifications
  • Voltage Rating: 240/415 V AC, 500 V DC
  • Amperage Rating: 80 A
  • Frequency Rating: 50/60 Hz
  • Interrupt Rating: 50 kA At 240 V AC
  • Number Of Poles: 2
  • Enclosure: IP40 (Actuating End Only)
  • Length: 54 mm
  • Width: 82.5 mm
  • Height: 95 mm
  • Operating Temperature: +60 deg C
  • Tightening Torque: 3.5 N-m
  • Tripping Characteristic: K
  • Connecting Capacity: Copper: 8 - 1 AWG
  • Power Loss: 6.4 W Per Pole At 25 deg C
  • Internal Resistance: 1 mOhm Per Pole At 25 deg C
Infos techniques et normes

C/US UL 489 E312425 Listed, CSA22.2 NO.5-02, CE Certified, EN60898, IEC60947-2 Approved, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires