Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S810T725PG8U | BOGEN

BOGEN | S810T725PG8U | Bogen's Ceiling Speaker Assemblies consist of an 8 in. Cone Speaker (S86 or S810) pre-assembled onto a 13 in. steel ceiling grille painted with off-white (PG8W) or bright white (PG8U) enamel.

  • Réf. fabricant S810T725PG8U
  • PART #473164
Type: SPEAKER
Description

Options for these assemblies are recessed volume control (VR), volume control with knob (VK), and rear-mounted screw terminal strip for power taps (BR).

Caractéristiques
  • 4-watt capacity
  • 8 in. cone speaker for excellent audio quality
  • 6 different power taps available (4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8 W)
  • T725 4-watt transformer
  • Off-white enamel over steel grille ("W" versions)
  • Bright white enamel over steel grille ("U" versions)
  • Pre-assembled for faster installation
  • Works with both 70V and 25V amplifier outputs
  • Available with volume control - recessed or with knob (VR and VK models only)
  • Screw terminals (BR models only)
  • 6 oz. or 10 oz. magnet weights
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires