Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S81401-110-88 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | S81401-110-88 | 110 Termination Blade

  • Réf. fabricant S81401-110-88
  • PART #138048
Drive / Blade: NONE
Height / Depth: NONE
Length: NO LENGTH
Product Type: CUTTER - SNIP - REPLACEMENT BLADE
Size / Capacity: NONE
Width / Diameter: NONE
Description

The S814 impact tool terminates wires on 66 and 110 clips. The tool is spring-loaded and fully adjustable; a helpful feature when working with wires of varying thicknesses. The bayonet-style mount allows the blades to be changed quickly and easily, and a compartment in the handle stores an extra blade.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires