Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8212B | PANDUIT

PANDUIT | S8212B | 800mm x 42RU x 1070mm Deep Net-Access Cabinet With single Front perforated Door, split perforated Rear Doors, And 2 Side Panels in Black

  • Réf. fabricant S8212B
  • PART #495758
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 84"
Overall Width: 800MM
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires