Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8212BF | PANDUIT

PANDUIT | S8212BF | Cabinet, S-type, 800mmw X 42 RU X1070mmd, Doors, Sides, CM, POU Bracket, Casters, Black

  • Réf. fabricant S8212BF
  • PART #608255
Color: BLACK
Model: NETWORK
Overall Depth: 42.1"
Overall Height: 79.8"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 42U
Type: FREE-STANDING
Description

Net-Access(TM) S-Type Cabinet frame with top panel. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Solid side panels (2), casters, POU brackets (1 set), cage nut rails (2 sets) and v ertical cable management fingers. Dimensions: 79.8"H x 31.5"W x 42.0"D (2026mm x 800mm x 1067mm). Color: Black

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires