Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8212W9 | PANDUIT

PANDUIT | S8212W9 | 800mmw X 42 RU X 1070mmd Net-access S-type Cabinet With Single Front Perforated Door, Split Perforated Rear Doors, 2 Side Panels, No Casters, White

  • Réf. fabricant S8212W9
  • PART #684261
Color: WHITE
Model: SERVER
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42.1"
Rack Units: 42U
Seismic Rating: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires