Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8219B | PANDUIT

PANDUIT | S8219B | 800mm W x 1067mm D x 42 RU S-Type Cabinet, No Side Panels, Black

  • Réf. fabricant S8219B
  • PART #495759
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Height: 84"
Overall Width: 800MM
Rack Units: 42U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires