Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S82SPSG | PANDUIT

PANDUIT | S82SPSG | STYPE 48RU X 1200MM STANDARD SIDE PANEL PAINTED GRAY

  • Réf. fabricant S82SPSG
  • PART #537881
Color: GREY
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41"
Overall Height: 96"
Overall Width: 32"
Rack Units: 48U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires