Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8522W | PANDUIT

PANDUIT | S8522W | Net-Access S-Type Cabinet Frame, Top Panel, Single Hinge Perforated Front Doors, Split Perforated Rear Doors, Solid Side Panels, Casters, POU Brackets, 85 in H x 31.5 in W x 48 in D, White

  • Réf. fabricant S8522W
  • PART #544353
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: WHITE
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 48"
Overall Height: 85"
Overall Width: 31.5"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Net-Access(TM) S-Type Cabinet frame with top panel. Single hinge perforated front door. Split perforated rear doors open in the middle to minimize door swing footprint. Solid side panels (2), casters, POU brackets (1 set), cage nut rails (2 sets). Dime nsions: 85.0"H x 31.5"W x 48.0"D (2160mm x 800mm x 1219mm). Color: White

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires