Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
S8821GSPY9CBY19 | PANDUIT

PANDUIT | S8821GSPY9CBY19 | STYPE SERIES SERVER CABINET STD HOTCOLD OR COLD AISLE CONTAINMNT WTOP PATH

  • Réf. fabricant S8821GSPY9CBY19
  • PART #537882
Color: GREY
Material: STEEL
Model: NETWORK
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 41"
Overall Height: 96"
Overall Width: 32"
Rack Units: 48U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires