Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SA-TB | VIKING ELECTRONICS

VIKING ELECTRONICS | SA-TB | Tile Bridge for Ceiling Speakers

  • Réf. fabricant SA-TB
  • PART #668107
Type: SPEAKER
Description

The SA-TB is a tile bridge designed to mount 8 inch loud speaker and bridges both 2 ft x 2 ft and 2 ft x 4 ft ceiling tiles. It is compatible with the Viking models SA-1S, 30AE, and 35AE speakers. The SA-TB tile bridge is constructed of 24 gauge cold r olled steel with an electro galvanized rustresistant finish.



Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Fits standard 8 inch ceiling speakers
  • Bridges both 2 ft x 2 ft and 2 ft x 4 ft ceiling tiles
  • Threaded mounting holes for easy installation
  • 24 gauge galvanized steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires