Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SA1-SS-1000 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | SA1-SS-1000 | S66, Bridge Clips, 2-Position, Stainless Steel, 1000 Clips

  • Réf. fabricant SA1-SS-1000
  • PART #094707
Color: GREY
Positions: 2
Qty.: 1,000
Termination: 66
Vendor No.: SA1-SS-1000
_Material: Stainless steel
Description

These industry standard bridging clips are used to connect adjacent quick clips on S66 blocks. The clips are easy to remove for isolating and testing incoming pairs from outgoing pairs and are reusable. Available in either tin-plated grade A copper alloy (voice and data) or stainless steel (voice only).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires