Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SA15RP | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SA15RP | 30 W 5 in.x 8 in. Dual Tone Alarm Siren

  • Réf. fabricant SA15RP
  • PART #553590
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Dual tone - Warbling and steady
Spécifications
  • Dual Tone Alarm Siren
  • Power Rating: 30 Watt
  • dB Rating: 120 dB
  • Voltage Rating: 6 - 12 Volt DC
  • Construction: Weatherproof ABS Plastic
  • Dimension: 5 Inch x 8 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires