Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SA4P | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | SA4P | 20 W 4 in. Alarm Siren

  • Réf. fabricant SA4P
  • PART #553591
Type: SPEAKER
Caractéristiques
  • Warbling tone
Spécifications
  • Alarm Siren
  • Current Rating: 750 mA
  • dB Rating: 120 dB
  • Operating Voltage: 6 - 12 Volt AC
  • Construction: Weatherproof ABS Plastic
  • Dimension: 4 Inch Dia x 4 Inch Length
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires