Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SAM-D8 | SUTTLE

SUTTLE | SAM-D8 | VOICE/DATA PATCH MODULE 8-PORT CAT5E RJ45 TO 110 IDC BLOCK,568A WIRING

  • Réf. fabricant SAM-D8
  • PART #361246
Category: CATEGORY 5E
Color: BLACK
Number of Ports: 8
Termination: 110
Wiring: T568A
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires