Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SAPTF3314-105 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SAPTF3314-105 | POTS 2-Wire Line Side Copper to Fiber Media Converter, Port One: Twisted Pair (RJ11) [5 km/3.1 mi.], Port Two: 1310 nm single-mode (SC) [20 km/12.4 mi.]

  • Réf. fabricant SAPTF3314-105
  • PART #478100
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: SINGLE-MODE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires