Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB:1006-12/24D-630 | HES

HES | SB:1006-12/24D-630 | Door Electric Strike, Universal, 12/24 VDC, 0.45/0.25A, 3070 Lb Static Load, Satin Stainless Steel

  • Réf. fabricant SB:1006-12/24D-630 | 10620401
  • PART #CS263408
: 12/24DC
: 3/4
: 630
: FAILSEC
ANSI Grade: GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Frame Material: ALUMINUM, HOLLOW METAL, OR WOOD
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 3/4 INCH THROW
Product Type: COMPONENT
Pull Strength - Lbs: 3000+ LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 OR 24V DC
Warranty: 5 YEAR LIMITED
Caractéristiques
  • Stainless Steel Construction
  • Tamper Resistant
  • Static Strength 3070 Pound (Fail Secure)
  • Dynamic Strength 350 Ft Pound (Fail Secure)
  • Endurance 1,000,000 Cycles
  • Fail Secure (Standard)
  • Dual Voltage 12 or 24 Volt DC Continuous Duty
  • Non-Handed
  • Internalnted Solenoid
  • Accommodates Upto 1" Deadbolt
  • Plug-In Connector
  • Full Keeper Shims for Horizontal Adjustment
  • Trim Enhancer
Infos techniques et normes

UL 10C/1034/294, ANSI/BHMA A156.31, CAN4-S104, NFPA-252, ASTM-E152

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires