Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB:310-1-1/2-12D | HES

HES | SB:310-1-1/2-12D | SB:310-1-1/2-12D STRIKE BODY FSE 1/2" KEEPER 310 SERIES(18130401)

  • Réf. fabricant SB:310-1-1/2-12D | 18130401
  • PART #CS109402
: -----
: 1/2
: 12DC
: FAILSEC
ANSI Grade: GRADE 1
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Max Latch Length - Inch: MAXIMUM 1/2 INCH THROW
Product Type: COMPONENT
Pull Strength - Lbs: 1000 - 1500 LBS.
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
UL: UL 3-HOUR FIRE AND BURGLARY RESISTANCE
Voltage and Duty CONT: 12 VOLT DC CONTINOUS DUTY
Voltage and Duty INT: 12 VOLT DC INTERMITTENT DUTY
Warranty: 5 YEAR LIMITED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires