Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB:V3-12V | HES

HES | SB:V3-12V | SB:V3-12V STRIKE BODY FSE VISTA (16030001)

  • Réf. fabricant SB:V3-12V | 16030001
  • PART #CS439676
: -----
: 12/24DC
: 12ACDC
: 5/8
: FAILSEC
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: COMPONENT
Sales Category: ELECTRIC STRIKE
Voltage and Duty CONT: SELECTABLE 12/24V DC
Voltage and Duty INT: 12 VOLT AC OR DC INTERMITTENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires