Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB122 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | SB122 | 400 W 12 in. High Excursion Subwoofer, Low-pass Filter, Neutrik Speakon(R) Connectors, Flying and Stand Mount, Black Polypropylene

  • Réf. fabricant SB122
  • PART #708962
Type: SPEAKER
Description

SB122 is quite possibly the smallest, most powerful subwoofer on the planet. Packing 400-watt continuous power handling (1600-watt peak) into a 33 lb (15 kg) package, the SB122 incredible performance for its size.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Sb122 performance with enhanced weather-resistance
  • Low-pass filter for parallel connection without added amp
  • Large vent for enhanced LF output
  • Cast-frame EVS12SB long-excursion woofer
  • Power handling: 400 W continuous, 1600 W peak
  • Parallel Neutrik Spon high current input connectors
  • Strong, composite trapezoidal enclosure
  • Pole mount on top for pairing with Zx1
  • Integral handle
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires