Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB17U12BFB | B-LINE

B-LINE | SB17U12BFB | Cable Runway/Ladder Rack, Straight Section, 119.5"Lx12"Wx1.5"H, Flat Black

  • Réf. fabricant SB17U12BFB | 79903832355
  • PART #280798
Components: STRAIGHT SECTION
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Caractéristiques
  • Ladder type cable runway for communication cabling pathways
  • Mounts to ceilings, walls, floors, relay racks, and electronic enclosures
  • 3/8" (9.5mm) x 11/2" (38.1mm) steel tube welded rungs spaced 12" (305mm) on center
  • UL Classified as suitable as an equipment grounding conductor (File number E60548) when used with bonding jumpers.
  • Material: ASTM A513 Grade 1008 steel tube
  • Finish: Flat Black Powder Coat (FB)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires