Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB21312KFB | B-LINE

B-LINE | SB21312KFB | Cable Runway Triangular Support Kit for 6" - 12"W Runway, Flat Black

  • Réf. fabricant SB21312KFB
  • PART #268239
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Caractéristiques
  • Use to support cable runway from wall
  • Sized for both 1-1/2" (38mm) & 2" (51mm) stringers
  • Welded steel construction
  • Designed for 6" (152mm), 9" (228mm), and 12" (305mm) cable runways
  • Order anchors separately
  • Support width: 2" (51mm)
  • Includes: (1) wall support, (2) "J" bolts, and 5/16"-18 hardware
  • Material: ASTM A36 structural steel
  • Finish: Flat Black Powder Coat (FB)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires