Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB213312FB | B-LINE

B-LINE | SB213312FB | 2-Post Rack Mounting Kit for 12" Wide Cable Runway/Ladder Rack, Flat Black

  • Réf. fabricant SB213312FB
  • PART #268243
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Caractéristiques
  • Use to secure cable runway to top angles of network equipment rack
  • Accommodates runway in parallel or perpendicular arrangement
  • Includes: (1) mounting plate and (4) "J" bolts with 5/16"-18 hardware
  • Material: ASTM A36 structural steel
  • Finish: Flat Black Powder Coat (FB)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires