Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB360 US2C 12 IN | IVES, H. B.

IVES, H. B. | SB360 US2C 12 IN | SB360 US2C 12 IN HVY DTY,UL,1-1/4" THROW, UNIV STRIKE

  • Réf. fabricant SB360 US2C 12 IN
  • PART #CS105385
: -----
: 626
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US26D SATIN CHROME
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SURFACE BOLT
Sales Category: SURFACE BOLT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires