Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB453US2C-8-TB | IVES, H. B.

IVES, H. B. | SB453US2C-8-TB | SB453 Series Surface Bolt

  • Réf. fabricant SB453US2C-8-TB
  • PART #CS801068
: -----
: 602
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US2C ZINC PLATED, COMMERCIAL
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SURFACE BOLT
Sales Category: SURFACE BOLT
Caractéristiques
  • UL Listed
  • Packed with Universal and Mortise Strikes
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires