Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB453US3-8-TB | IVES, H. B.

IVES, H. B. | SB453US3-8-TB | SB453US3-8-TB 8",UL,1-3/16" THROW TOP&BOT SURF MOUNT

  • Réf. fabricant SB453US3-8-TB
  • PART #CS413075
: -----
: 626
: STEEL
Base Material: STEEL
Finish: US 3 BRIGHT BRASS
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SURFACE BOLT
Sales Category: SURFACE BOLT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires