Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SB57903 | B-LINE

B-LINE | SB57903 | Universal Ground Bar, 3/4"Hx19"x3/16"D, includes splice plate, hardware, Copper

  • Réf. fabricant SB57903
  • PART #180577
Application: RACK/CABINET/ENCLOSURE
Component: GROUND RODS
Connection Type: MECHANICAL
Ground Rod Diameter: 3/8"
Ground Rod Length: 12'
Ground Rod Material: COPPERBONDED
Ground Rod Plate Thkness: 5 MIL
Ground Rod Type: POINTED
Material Rating: COPPER
Caractéristiques
  • Used as a rack mounted equipment grounding bus
  • Includes: (1) Ground bar; (1) Splice plate; (2) #12-24 x 3/4" (19.0mm) yellow zinc plated screws; (2) #12 yellow zinc plated lock washers; (2) 1/4" yellow zinc plated flat washers
  • Material: 3/16" (4.7mm) x 3/4" (19.0mm) copper bar
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires