Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBFFG1024-105 | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SBFFG1024-105 | OAM / IP-Based Remotely Managed 10/100/1000 Network Interface Device 10/100/1000BASE-T (RJ45) [100 m/328 ft.] to 1000BASE-LX 1310 nm Extended multimode 62.5/125µm fiber only (SC) [2 km/1.2 miles]

  • Réf. fabricant SBFFG1024-105
  • PART #555243
Device: PC CARDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires