Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBH-4 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | SBH-4 | Hinged Stand off Bracket For 4 RMS, 19 in. Panels

  • Réf. fabricant SBH-4
  • PART #167099
Cable Management Type: ACCESSORIES
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Siemon hinged stand-off brackets can be mounted to a wall with the hinge on either side for convenient access to the back of the panel. The sides of the brackets will accept our S144 or S145 cable hangers (see next page) for external cable management. The brackets accept any combination of Siemon patch panels and rack-mount cable management. Mounting hardware included.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires