Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBM-400ST | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SBM-400ST | Monitor Stand for SMT-4023

  • Réf. fabricant SBM-400ST
  • PART #444785
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: INDOOR
Type: MONITOR MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires