Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBP-300HM2 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SBP-300HM2 | Small Cap Adapter Accessory, (SCV-3081/20181/2081R, SNV-1080/1080R)

  • Réf. fabricant SBP-300HM2
  • PART #506593
Duty Rating: MEDIUM
Mounting Type: WALL AND CEILING
Type: ADAPTER
Description

The SBP-300HM2 is a dome hanging mount made of aluminum and available in ivory. Compatible with our new IP and Analog cameras, also compatible with our existing wall, ceiling, parapet mounts.

Must be a reseller to purchase this product

This part habeen discontinued by the supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires