Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBP-300PM | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SBP-300PM | PTZ/Dome Camera Pole Mount Adapter, 6.54" Width x 2.56" Depth x 7.2" Height, SECC, Ivory, For PTZ/Dome Camera

  • Réf. fabricant SBP-300PM
  • PART #444790
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: MOUNT
Description

The SBP-300PM is a pole adapter for use with SBP-300WM. This adapter is made of aluminum and is available in ivory.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires