Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBP-300WM | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SBP-300WM | Security Camera Wall Mount, 4.72" Width x 1.38" Depth x 7.52" Height, Aluminum/SECC, Ivory

  • Réf. fabricant SBP-300WM
  • PART #506594
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: CAMERA MOUNT
Description

The SBP-300WM is a PTZ or Dome wall mount accessory made of aluminum and available in ivory. This accessory uses a 1 1/2 in. female threads.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires