Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBP-301HM3 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SBP-301HM3 | Hanging Mount - Medium Cap Adapter for SNV-6084R

  • Réf. fabricant SBP-301HM3
  • PART #519775
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: PENDANT
Type: MOUNT
Description

The SBP-301HM3 is a dome hanging mount made of aluminum and available in ivory. Compatible with our new IP and Analog cameras, also compatible with our existing wall, ceiling, parapet mounts.

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires