Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBX-ACE | AIPHONE

AIPHONE | SBX-ACE | Surface Mount Stainless Steel Device Enclosure

  • Réf. fabricant SBX-ACE
  • PART #436154
Type: ACCESSORIES
Description

The SBX-ACE is a surface mount stainless steel enclosure designed for mounting an Aiphone door station and an access control device.

Must be a reseller to purchase this product

Spécifications
  • Communication: AUTOMATIC (hands-free) - to activate, momentarily push TALK button MANUAL (push-to-talk/release-to-listen) - to activate, push TALK button for 2 sec. or until talk LED turns on Power Source: 24V DC - Use PS-2420UL
  • Wire Type: Master to door:
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires