Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SBX-LSE | AIPHONE

AIPHONE | SBX-LSE | Locking Ss Video Door Station Cover for Jf/Jk-Dv & Jf/Jk-Dvf

  • Réf. fabricant SBX-LSE
  • PART #431314
Type: ACCESSORIES
Description

The SBX-LSE is an 18-gauge stainless steel lockable enclosure designed to give the video door station added protection during non-business hours. This enclosure is designed to be mounted with the following video door units: JF-DV, JF-DVF, JK-DV and JK-DVF

Spécifications
  • Power Source: 24V DC - Use two PS-2420UL (110V AC) per system Distance: Door station to CEU: 980' Master station to CEU: 980'
  • Wiring: CAT-5e UTP-4 homerun from each station to CEU Door Release: N/O or N/C, programmable per station 24V AC/DC (500mA max.)
  • C
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires