Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SC 42U 600X1000 NS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SC 42U 600X1000 NS | Server Bay Cabinet 42U 600 mm (24 inches) Wide x 1000 mm (40 inches) Deep, Steel Fully Perforated Front, Split Perforated Rear

  • Réf. fabricant SC 42U 600X1000 NS | 760143016
  • PART #426476
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 40"
Overall Height: 78.8"
Overall Width: 23.5"
Rack Units: 42U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires