Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SC-615T | TOA ELECTRONICS INC

TOA ELECTRONICS INC | SC-615T | 15 W, with transformer paging horn speaker

  • Réf. fabricant SC-615T
  • PART #263379
Type: SPEAKER
Description

TOA SC Series Paging Horn Speakers provide intelligible voice paging and tone signaling for indoor and outdoor sound system applications. Fully weather-resistant for demanding environmental conditions, the SC Series also includes corrosion-resistant stainless-steel mounting hardware.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Weather-resistant
  • Controlled dispersion
  • High sensitivity: up to 113 dB (1 W/1 m)
  • Built-in 25 V/70.7 V transformer ("T" models) with screwdriver-adjustable power taps
  • Lightweight, sealed, aluminum enclosure prevents moisture damage
  • Stainless-steel mounti
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires