Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SC-NM-9F9F-06F | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | SC-NM-9F9F-06F | SERIAL NULL-MODEM CABLE DB-9 FEMALE TO DB-9 FEMALE 6FT. USED WITH POINT

  • Réf. fabricant SC-NM-9F9F-06F
  • PART #555262
Color: BLACK
Harness Type: D-SUB-RS232
Lengths: 6 FT. : 1.83 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: D-SUB
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires