Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SC47U600X1000NS | COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | SC47U600X1000NS | Server Bay Cabinet 47U 600 mm (24 inches) Wide x 1000 mm (40 inches) Deep, Steel Fully Perforated Front, Split Perforated Rear

  • Réf. fabricant SC47U600X1000NS | 760143057
  • PART #426482
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: SERVER
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 40"
Overall Height: 86.6"
Overall Width: 24"
Rack Units: 47U
Rail Style: SQUARE-PUNCHED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires