Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCB-1000 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCB-1000 | ANALOG BOX CAMERA, 1/3" SUPER HAD IT CCD, 540 TV LINES DAY NIGHT, DI

  • Réf. fabricant SCB-1000
  • PART #444795
Form Factor: BOX
PoE: NO
Description

The Samsung SCB-1000 is a cost effective general purpose camera with up to 530TV lines of resolution and a minimum illumination specification of 0.5Lux. This camera comes equipped with Samsungs SSNR (Samsung Super Noise Reduction) function which reduce s noise in dark areas. This is a great choice in cost-sensitive applications where the performance demands are less.

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • High resolution of 530TV lines
  • Min. illumination 0.05Lux@F1.2 (Color)
  • MD, SSNR
  • 24V AC : SCB-1000NA & SCB-1000PA
  • 230V AC (PAL)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires