Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCB-2002 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCB-2002 | Analog Box Camera, 1/3" CCD, 650TV Lines, True D/N, 24V AC/12V DC

  • Réf. fabricant SCB-2002
  • PART #506595
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires