Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCB-3001 | SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG TECHWIN | SCB-3001 | Analog Box Camera, 1/3" CCD, 650 TVL, WDR, True D/N, 24 V AC/12 V DC

  • Réf. fabricant SCB-3001
  • PART #444799
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

The Samsung SCB-3001 is a high resolution, high performance camera featuring our latest SV-V DSP chipset. This camera combines WDR (Wide Dynamic Range) capabilities with excellent low light sensitivity of 0.3 Lux, making it perfect for demanding applic ations.

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • High resolution of 650 TVL (Color), 700 TVL (B,W)
  • Min. illumination 0.1 Lux @ F1.2 (Color), 0.01 Lux (B,W)
  • WDR, VPS, True Day/Night (ICR), Intelligent video, MD
  • SSNRIII (3D+2D), Coaxial control (Pelco C), RS-485
  • Dual power, 24 V AC, 12 V DC
  • Availe in 230 V AC (PAL)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires