Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCCSCCD7-SPSM | COMPULINK

COMPULINK | SCCSCCD7-SPSM | 2-Fiber Jumper 23ft / 7m Single-mode SC to SC ceramic tip Super Polish OS2

  • Réf. fabricant SCCSCCD7-SPSM
  • PART #266851
Connector Type: SC - SC
Fiber Type: OS2
Length (ft.): 23.0
Length (m): 7
Length: 7 M : 22.97 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
Description

These are SC to SC fiber optic patch cords. They are constructed using yellow jacketed single-mode riser rated OS2 rated 3mm zipcordage. Also in other lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires