Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
SCCSCCS10 | COMPULINK

COMPULINK | SCCSCCS10 | 1-Fiber Jumper 32.8ft / 10m 62.5 micron multimode SC to SC ceramic tip, standard performance OM1

  • Réf. fabricant SCCSCCS10
  • PART #328304
Connector Type: SC - SC
Fiber Type: OM1
Length (ft.): 32.8
Length (m): 10
Length: 10 M : 32.81 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PATCH CORDS
Vendor No.: STCSCCS10
Vendor: Cabl Asy-F
Description

These are SC to SC fiber optic cords. They are constructed using orange jacketed 62.5/125 riser rated OM1 rated 3mm simplex cordage. Standard performance, meets EIA/TIA-568 specs with max insertion loss of less than 0.75 dB. Also in other lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires